Vaihtoehtoinen tuote:

Rouhintajyrsin HSS-PM 7 mm

Tuote nro.: 192645 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS PM
  • Standardi: DIN 844 B
  • Jyrsintäprofiili: NR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js12
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 7 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS PM
Standardi DIN 844 B
Jyrsintäprofiili NR
Toleranssi, nimellis-⌀ js12
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 16 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,015 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 192645 7
EAN / GTIN 4045197107206

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
138
Teräs < 500 N/mm²
P
83
Teräs < 750 N/mm²
P
64
Teräs < 900 N/mm²
P
64
Teräs < 1100 N/mm²
P
37
Teräs < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.
Kokoon 20 asti upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta.
HSS-PM − Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.
Koot 6M - 25M − MID-jyrsin: Koko noudattaa tehdasstandardia, joka sijoittuu standardien DIN 844 lyhyt ja DIN 844 pitkä välille.
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin