{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 20 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | HSS Co 8 | |
| Standardi | DIN 844 B | |
| Jyrsintäprofiili | NR | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Nousukulma | 30 astetta | |
| Terien jako | epätasainen | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,15×D särmäyksessä | |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Terän pituus Lc | 75 mm | |
| Kokonaispituus L | 141 mm | |
| varren ⌀ Ds | 20 mm | |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,057 mm | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 192610 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263291152 | |
| Valmistajan numero | 192610 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |