Rouhintajyrsin HSS-Co8 22 mm

Tuote nro.: 192600 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • Jyrsintäprofiili: NR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • HammaslukuZ: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 22 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844 B
Jyrsintäprofiili NR
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
HammaslukuZ 5
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 38 mm
Kokonaispituus L 104 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,5 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,031 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 192600 22
EAN / GTIN 4045197107084

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili. Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta.
Kokoon 20 asti upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin