Varsijyrsin HSS-PM 20 mm

Tuote nro.: 191581 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS PM
  • Standardi: DIN 844 B
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k10
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS PM
Standardi DIN 844 B
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ k10
HammaslukuZ 4
Nousukulma 50 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 38 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 54 mm
Kavennuksen ⌀ D1 19,5 mm
Kokonaispituus L 104 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,076 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191581 20
EAN / GTIN 4045197973825

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Teräs < 500 N/mm²
P
83
Teräs < 750 N/mm²
P
64
Teräs < 900 N/mm²
P
64
Teräs < 1100 N/mm²
P
37
Teräs < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Monileikkuinen jyrsin, korkeita lastuamistehovaatimuksia varten. Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu. Epäkeskinen takapinnan hionta. Vaippajyrsintään viimeistelyjyrsintänä parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi.

Etu:

Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin