Varsijyrsin HSS-Co8 15 mm

Tuote nro.: 191500 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k10
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 15 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844 B
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ k10
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30-40 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 26 mm
Kokonaispituus L 83 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,028 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191500 15
EAN / GTIN 4045197102973

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Monileikkuinen jyrsin. Epäkeskinen takapinnan hionta.
Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin