{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 13 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | HSS PM | |
| Standardi | DIN 327 D | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
| Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä | 2 | |
| Nousukulma | 30 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Terän pituus Lc | 16 mm | |
| Kokonaispituus L | 73 mm | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,038 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kiilaurajyrsin |
| Tuotekoodi | 191050 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197099600 | |
| Valmistajan numero | 191050 13 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |