Kapea kiekkojyrsin 100X2 mm

Tuote nro.: 185500 100X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1834 A
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
Lastuamisleveys 2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 1834 A
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
Reiän ⌀ H7 32 mm
HammaslukuZ 36
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,06 mm
Sisäjäähdytys ei
varren malli reiällä
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 185500 100X2
EAN / GTIN 4045197097538

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
19
Teräs < 750 N/mm²
P
19
Teräs < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kolmelta sivulta lastuava kiekkojyrsin, jossa on reikälaippa ja kiilaura. Ristihammastettu: vuoropuolisen viistehammastuksen ansiosta tämä jyrsin lastuaa myös syvissä leikkauksissa erittäin rauhallisesti.

Käyttö:

Urien jyrsintään tai katkaisuun, kun työkappaleen sivupintojen on säilyttävä tarkkoina ja siisteinä.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,1 × D.
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
    ⌀×leveys js16×k11 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin