Metallivannesahanterä 13 × 1138 10/14

Tuote nro.: 173500 10/14
(20,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,84 € / kpl
    (20,07 € / 1 Metre)
  • alkaen 5 kpl
    19,03 € / kpl
    (16,72 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Hammastus: combi
  • Rintakulma: 0

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS Co 8
Hammastus combi
Rintakulma 0 astetta
Leveys 13 mm
Paksuus 0,6 mm
Pituus 1 138 mm
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 173500 10/14
EAN / GTIN 4045197253804
Valmistajan numero 17280130601100-01138

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
85
Teräs < 750 N/mm²
P
65
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

RÖNTGEN − bi-alfa-koboltti: Suorituskykyinen bimetallisahanterä, jonka hampaat on valmistettu seostetusta pikateräksestä (HSS, 67-69 HRC) M42 ja vanneosa korkeaseosteisesta jousiteräksestä.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° − värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).
Yhdistelmähammastus 10° − yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).
Normaali hammastus 0° − pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.
Normaali hammastus 10° − suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Ohje:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Metallivannesahanterä 13 × 1138  10/14

Metallivannesahanterä 13 × 1138 10/14

pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,84 €
(20,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
19,03 €
(16,72 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
42,64 €
(11,65 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
35,54 €
(9,71 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
36,71 €
(15,46 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
30,59 €
(12,88 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
39,33 €
(16,05 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
32,78 €
(13,38 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
41,95 €
(15,25 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
34,96 €
(12,71 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
43,19 €
(15,23 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
36,00 €
(12,70 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
47,47 €
(15,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
39,56 €
(12,56 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
53,13 €
(14,52 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
44,28 €
(12,10 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
55,75 €
(14,56 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
46,46 €
(12,13 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leveys 13 27 20 27 27 27 27 27 27
Pituus 1 138 3 660 2 375 2 450 2 750 2 835 3 150 3 660 3 830
Lastuava aine HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Rintakulma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paksuus 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Hammastus combi combi combi combi combi combi combi combi combi
Tuotetyyppi Metallivannesaha Metallivannesaha Metallivannesaha Metallivannesaha Metallivannesaha Metallivannesaha Metallivannesaha Metallivannesaha Metallivannesaha