Konesahanterä Kastolle 575/4

Tuote nro.: 171650 575/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    109,02 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    90,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Hammastus: normaali

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 575 mm
Hammasta/tuuma 4
Lastuava aine Ko-Bi3
Hammastus normaali
Leveys 50 mm
Paksuus 2,5 mm
Kiinnitysreiän ⌀ 10,5 mm
Tuotetyyppi Konesahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 171650 575/4
EAN / GTIN 4045197347107

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

KOMET-bimetalli − hampaiden kärjet HSS-M3:a ja sahanterän selkä jousiterästä. Hyvä leikkaavuus ja suuri syöttönopeus. Mekaanisesti luja - turvallinen käyttää.

Ohje:

Erityisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).
Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.
KOMET-HSS-sahanterät: Muita malleja esim. VP 7 (rintakulma 7°, sekahammastus) ja P13 (rintakulma 13° − erityisesti ruostumattomille teräksille) saatavissa lyhyellä toimitusajalla.
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
    Pituus L / hampaita tuumalla Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin