Konesahanterä Kastolle 450/8

Tuote nro.: 171150 450/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
  • Hammastus: normaali

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 450 mm
Hammasta/tuuma 8
Lastuava aine HSS
Hammastus normaali
Leveys 38 mm
Paksuus 2 mm
Kiinnitysreiän ⌀ 8,5 mm
Tuotetyyppi Konesahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 171150 450/8
EAN / GTIN 4045197095213

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä HSS (DMo5). Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan erityisen hyvä lastuamisteho (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Ohje:

Erityisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).
Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.
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
    Pituus L / hampaita tuumalla Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin