GARANT Master Steel TKM-suurtehokalvimet HPC-läpireikä 4H7 mm

Tuote nro.: 164420 4H7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria
  • Varsi: DIN 6535 HSC
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4 mm
Pinnoitus TiAlN
Toleranssi H7
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Varsi DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia HPC
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 8 mm
Ulkonema L1 39 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Terien lkm Z 4
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,6 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
Värirengas vihreä
Sarja Master Steel
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 164420 4H7
EAN / GTIN 4062406282202

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
Teräs < 55 HRC
H
12
Teräs < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven yleiskäyttöiset HPC-kalvimet. Erittäin lyhyet terät tuottavat paremmat leikkausarvot. Optimoitu jäähdytysstrategia säteittäin järjestetyillä ja suoraan terään kohdstetuilla lastuamisnesteaukoilla. Käyttö teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ilman kompromisseja. Vahvojen teräsmateriaalien luotettava työstö aina 60 HRC:hen asti. NC-koneistukseen sopiva malli, suora varren ø standardisoituun kiinnittimeen etenkin hydrovenytys- tai erikoistarkoihin istukoihin.
Mitä parhain pyörimistarkkuus ja prosessivarmuus terien epätasaisella järjestyksellä.
Toleranssitiedot:
Konfiguroitava: Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.
H7: poraustoleranssi H7:n mukaan.
0/0,005 mm: nimellis-⌀ DC valmistus-/leikkaustoleranssi.

Käyttö:

Erityinen malli läpireikäporauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin