{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 13 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 8093 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Terän pituus Lc | 44 mm | |
Ulkonema L1 | 104 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164344 13 | |
EAN / GTIN | 4045197857699 | |
Valmistajan numero | 164344 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-NC-konekalvin säädettävä, TiAlN, Nimellis-⌀ DC: 13mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
224,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
210,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
329 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Värirengas | vihreä | vihreä | ilman | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 151 mm | 151 mm | 152 mm | 150 mm | 150 mm |
Nimellis-⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |