Konekalvin H7 6 mm

Tuote nro.: 163500 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 212 B
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiN
Toleranssi H7
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 212 B
Sisäjäähdytys ei
Varsi Lieriövarsi.
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 26 mm
Ulkonema L1 53 mm
Kokonaispituus L 93 mm
Terien lkm Z 6
varren ⌀ Ds 5,6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm - 0,2 mm
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 163500 6
EAN / GTIN 4045197251374

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
9
Teräs < 1100 N/mm²
P
7
Teräs < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura. Parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus.

Käyttö:

Läpireikien kalvintaan, lastunpoisto lastuamissuuntaan.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin