Käsikalvin, säädettävä 20 mm

Tuote nro.: 160500 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 859
  • Nousukulma: 7-8
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 20 mm
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 859
Nousukulma 7-8 astetta
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 75 mm
Ulkonema L1 119 mm
Kokonaispituus L 201 mm
Varren nelikulmio □ 16 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 160500 20
EAN / GTIN 4045197250759

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

5 mm:iin saakka suoraurainen, alkaen 6 mm:istä vasenk. ura 7−8°. Kalvimen runko on halkaistu ja teriä voidaan levittää n. 1/100 kalvimen ⌀:sta harotusruuvin avulla (esim. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Käyttö:

Läpireikien laajentamiseen pienellä ylimitalla. Suorauraisia kalvimia käytetään vain keskeytymättömiin porauksiin. Säilytetään kiristämättöminä.
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
    Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin