Yhdistelmä-tasoupotin 2/33 mm

Tuote nro.: 156730 2/33
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 4
  • Upotusviisteen kulma: 180
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lasku-⌀ 33 mm
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 4
Upotusviisteen kulma 180 astetta
Terien pituus 24 mm
Varren ⌀ 22 mm
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156730 2/33
EAN / GTIN 4033591013414
Valmistajan numero 16 821 330

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
40
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
25
Teräs < 750 N/mm²
P
20
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreurien ansiosta erittäin hyvät lastuamisominaisuudet ja erinomainen lastunpoisto. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Sokka estää upottimen pyörähtämisen pitimessä.

Käyttö:

DIN-standardin mukaisten ruuvien upottamiseen tai standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen vastaavilla upottimen ja tappien yhdistelmillä.

Ohje:

Tasoupotin myös HSS-teräksestä ja valinnaisen TIN-pinnoitteen kanssa, juotetut KM-terät ja T-muotoiset ISO-kääntöterät saatavilla pyynnöstä.
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
    Koko / upottimen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin