Vääntiö, säädettävä Vahvistettu 4

Tuote nro.: 148350 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 1814

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 1814
Leukaväli □ 5,5 mm - 16 mm
käsikierretapille DIN 352 M9 − M27
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 7 mm - 20 mm
Kokonaispituus 480 mm
Tuotetyyppi Kierreleuan vääntimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 148350 4
EAN / GTIN 4067263461197

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.
Vahvistettu malli. Kaikki mitat korkealaatuisella teräskotelolla ja täysteräksisillä kahvoilla, optimoitu kiinnitysmekanismi.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin