• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 148150 2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 1814

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 1814
Leukaväli □ 3 mm - 9 mm
käsikierretapille DIN 352 M4 − M12
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 5 mm - 10 mm
Kokonaispituus 280 mm
Tuotetyyppi Kierreleuka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 148150 2
EAN / GTIN 4045197814883
Valmistajan numero 148150 2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.
Vahvistettu malli. Kaikki mitat laadukkaasti taotulla teräskotelolla ja kokoteräksisillä kahvoilla.