GARANT Master Tap-konekierretappisarja läpirei'ille M3-12

Tuote nro.: 146435 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 371; DIN 376

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Tap
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Standardi DIN 371; DIN 376
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 146435 M3-12
EAN / GTIN 4045197953254

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Työkalut nousevat koteloa avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.
Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 132721

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript