GARANT Master TM -varsikierrejyrsin 2×D 3/4-16

Tuote nro.: 139727 3/4-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: UNF; UNF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master TM
Kierteen koko 3/4-16 UNF
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi UNF; UNF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,587 mm
Kierrettä/ tuuma 16
Nimellis-⌀ DC 13,95 mm
Terän pituus lc 38,83 mm
Varren pituus Ls 45 mm
Kokonaispituus L 102 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
HammaslukuZ 6
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,13 mm
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Kierteen ⌀ 19,05 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 6
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139727 3/4-16
EAN / GTIN 4062406058104

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.

Käyttö:

UNF-yleishienokierre ASME-B1.1.

Ohje:

Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA
Muoto HB: tilaa nrolla 139727 + 129100 HB
Muoto HE: tilaa nrolla 139727 + 129100 HE

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    UNF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin