GARANT Master Form Steel -valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM 1/4-28

Tuote nro.: 139495 1/4-28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: UNF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Toleranssiluokka: 2BX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi UNF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Toleranssiluokka 2BX
Etuviiste E
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,907 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Kierteen ⌀ 6,35 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 5,95 mm
Lastu-urien määrä 5
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 19,05 mm
Sarja Master Form
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139495 1/4-28
EAN / GTIN 4062406707187

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
38
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
35
Teräs < 900 N/mm²
P
27
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven suurtehoinen kierretappi, joka on kehitetty erityisesti käyttöön teräsmateriaaleissa.
  • Optimoitu polygonigeometria pienennettyyn vääntömomenttiin.
  • Monikerroksinen HIPIMS-pinnoite hyvään kulumisenkestoon.
  • HSS-E-PM-perusaine erittäin hyvään prosessivarmuuteen.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Muoto E (leikkuu 1,5 - 2 kierrettä). Syviin kierteisiin, lyhytkärkinen. Kierteet tehdään reiän pohjaan asti.

Käyttö:

UNF-hienokierteelle ASME-B1.1.
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
    UNF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin