Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS/E muoto C 6HX M10

Tuote nro.: 139182 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M10
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Varren nelikulmio □ 8 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 9,35 mm
Kierteen ⌀ 10 mm
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 30 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139182 M10
EAN / GTIN 4045197446794

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
23
Teräs < 500 N/mm²
P
23
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssiluokka: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin