{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | Ei | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h9 | |
| Varren halkaisija | 4,5 mm | |
| Varren pituus | 80 mm | |
| Kierretyyppi | UNF | |
| Kierteen nimellishalkaisija tuumina | 0,25 tuuma | |
| Kierre | 1/4-28 | |
| Kierteen nousu | 0,907 mm | |
| Kierreluku/tuuma | 28 | |
| Kierteen toleranssiluokka | 2B | |
| Avainkoko | 3,4 mm | |
| Kierteen leikkausosan pituus | 12,7 mm | |
| Leikkauskulma | 15 astetta | |
| Terien lukumäärä | 3 | |
| Nousun suunta | Oikea | |
| Kierukkakulma | 15 astetta | |
| Kierteitystyökalun tyyppi | konekierretappi perinteiseen työstöön | |
| Etuviiste | C | |
| Käyttö poraustapa | Pohjareikä | |
| Syvyyteen (x halkaisija) | 2 | |
| Lastu-urien määrä | 3 | |
| Alkureiän halkaisija | 5,5 mm | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Nelikulma-avaimen koko | 3,4 mm | |
| Terämateriaali | HSS-E | |
| Pinnoite | pinnoittamaton | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Kokonaispituus | 80 mm | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Standardi | DIN 374 | |
| Työstömenetelmä | kierteitys sisä (EGI) | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kierretapit |
| Tuotekoodi | 138002 1/4-28 | |
| EAN / GTIN | 4045197595041 | |
| Valmistajan numero | 138002 1/4-28 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |