{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Tap | |
Kierteen koko | 3/4-10 UNC | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,54 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 10 | |
Kierteen ⌀ | 19,05 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren nelikulmio □ | 11 mm | |
Alkureiän ⌀ | 16,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 47,63 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137910 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406374884 |