{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/2-13 UNC | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 20 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,954 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 13 | |
Kierteen ⌀ | 12,7 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 10,8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 25,4 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137860 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197080233 |