Konekierretappi HSS-E muoto C G1/4

Tuote nro.: 137450 G1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 5156
  • Etuviiste: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1/4
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 5156
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,337 mm
Kierrettä/ tuuma 19
Kierteen ⌀ 13,16 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 11 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀ 11,8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas sininen
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 26,32 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 137450 G1/4
EAN / GTIN 4045197079954

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.
HSS-E

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).
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
    G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin