GARANT Master Tap SteelHT konekierretapit HSSE-PM muoto C 6HX M14

Tuote nro.: 135371 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M14
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 376
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2 mm
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 11 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀ 12 mm
Kierteen ⌀ 14 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas pun.
Sarja Master Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 35 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135371 M14
EAN / GTIN 4062406236854

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
Teräs < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas kierrepora, kehitetty erityisesti käyttöön korkean vetolujuuden teräksissä ja vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa. Tukeva malli, jossa on optimoitu ohjauskierre välttämään lastujen kerääntymistä.
  • HSS-E-PM-terämateriaaliparantaa leikkureunan stabiilisuutta.
  • Optimoitu leikkuureunan pyöristys.
  • TiAIN-pinnoitesuojaa kulumiselta maksimaalisesti.

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) suuremman alkureiän.

Ohje:

TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleissa: Kierteen maksimaalinen syvyys 2×D ei saa ylittyä!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin