TKM-konekierretappi G1/4

Tuote nro.: 133320 G1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 371
  • Etuviiste: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1/4
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 371
Etuviiste D
Varsi Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,337 mm
Kierrettä/ tuuma 19
Kierteen ⌀ 13,16 mm
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Varren nelikulmio □ 11 mm
Alkureiän ⌀ 11,8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 6
Värirengas pun.
Terien lkm Z 6
Kierteen syvyys 26,32 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 133320 G1/4
EAN / GTIN 4045197074584

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
3
Teräs < 60 HRC
H
2
Teräs < 65 HRC
H
1
Teräs < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafiitti, GFK, CFK
N
18
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen kestävä malli.
Korkeita tehovaatimuksia varten.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Suositus:

Suosittelemme erittäin kovia teräksiä, TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleja työstettäessä poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3mm suuremman alkureiän ⌀. Käyttö ainoastaan pitkittäiskompensoivan istukan kanssa − myös koneissa, joissa on synkronoitu karan liike.