Konekierretappi synkronikaroille HSS-E-PM muoto B 6HX M3

Tuote nro.: 132741 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Kylkikulma: 60
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Etuviiste: B
  • Varsi: DIN 1835 B, h6
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste B
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,5 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Kierteen ⌀ 3 mm
Varren toleranssi h6
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi synkroniseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 9 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132741 M3
EAN / GTIN 4045197867070

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
40
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
35
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä malli, vuoleva etuleikkuu ja varsi DIN 1835-B:n mukaiset. Erikoismitoitus yleiskäyttöön koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla.
TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin