Käsikierretappisarja 3/8-24

Tuote nro.: 130750 3/8-24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: UNF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 2181
  • Toleranssiluokka: 2B

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 3/8-24 UNF
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi UNF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 2181
Toleranssiluokka 2B
Etuviiste D; C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,058 mm
Kierrettä/ tuuma 24
Kierteen ⌀ 9,53 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀ 8,5 mm
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretappi
Värirengas ilman
Kierteen syvyys 19,06 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130750 3/8-24
EAN / GTIN 4045197068248

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME − B1.1.
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
    UNF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin