Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre 1.7/8-20

Tuote nro.: 130046 1.7/8-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: UN-LH
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: ASME B1.1
  • Toleranssiluokka: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 1.7/8-20 UN LH
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi UN-LH
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi ASME B1.1
Toleranssiluokka 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 1,27 mm
Kierrettä/ tuuma 20
Kierteen ⌀ 47,625 mm
Kokonaispituus L 250 mm
varren ⌀ Ds 36 mm
Varren nelikulmio □ 29 mm
Alkureiän ⌀ 46,42 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 119 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130046 1.7/8-20
EAN / GTIN 4062406051976

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
23
Alu
N
22
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
23
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
18
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista