Konekierretappi pohjarei'ille 5/16-36

Tuote nro.: 130040 5/16-36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
  • Tilausvaiheet: 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: UNS
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: ASME B1.1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 5/16-36 UNS
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi UNS
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi ASME B1.1
Toleranssiluokka 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,706 mm
Kierrettä/ tuuma 36
Kierteen ⌀ 7,938 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 7,25 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas ilman
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 19,85 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130040 5/16-36
EAN / GTIN 4062406043599

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
20
Alu
N
18
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
12
Teräs < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 3 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin