Konekierretappi läpirei'ille 1.1/2-20

Tuote nro.: 130030 1.1/2-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: UN
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: ASME B1.1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko 1.1/2-20 UN
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi UN
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi ASME B1.1
Toleranssiluokka 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,27 mm
Kierrettä/ tuuma 20
Kierteen ⌀ 38,1 mm
Kokonaispituus L 200 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren nelikulmio □ 24 mm
Alkureiän ⌀ 36,89 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 76,2 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130030 1.1/2-20
EAN / GTIN 4062406035914

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
20
Alu
N
18
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
12
Teräs < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista