Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei’ille, vasenkätinen kierre M110X0,75

Tuote nro.: 130026 M110X0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 2184
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M110×0,75
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 2184
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 0,75 mm
Kokonaispituus L 180 mm
varren ⌀ Ds 56 mm
Varren nelikulmio □ 44 mm
Alkureiän ⌀ 109,25 mm
Kierteen ⌀ 110 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 12
Värirengas ilman
Terien lkm Z 12
Kierteen syvyys 165 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130026 M110X0,75
EAN / GTIN 4062406033910

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
13
Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
15
Teräs < 500 N/mm²
P
9
Teräs < 750 N/mm²
P
9
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript