Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei’ille M95X1,5

Tuote nro.: 130020 M95X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 2184
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M95×1,5
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 2184
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 180 mm
varren ⌀ Ds 56 mm
Varren nelikulmio □ 44 mm
Alkureiän ⌀ 93,5 mm
Kierteen ⌀ 95 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 10
Värirengas ilman
Terien lkm Z 10
Kierteen syvyys 142,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130020 M95X1,5
EAN / GTIN 4062406026882

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
10
Alu
N
10
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
12
Teräs < 500 N/mm²
P
8
Teräs < 750 N/mm²
P
8
Teräs < 900 N/mm²
P
6
Teräs < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript