{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Steel | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
| HammaslukuZ | 3 | |
| Kärkikulma | 145 astetta | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Nimellis-⌀ DC | 3,98 mm - 4,50 mm | |
| ⌀ D2 2. porras viisteellä (h7) | 5 mm | |
| Porraskorkeus L1 min. - maks. | 4,50 mm - 15,40 mm | |
| Lastu-urien pituus Lc | 28 mm | |
| Kokonaispituus L | 66 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/kierr. | |
| Värirengas | vihreä | |
| Tuotetyyppi | Porraspora |
| Tuotekoodi | 125044 3,98-4,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406160074 | |
| Valmistajan numero | 125044 3,98-4,5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |