{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Nimellis-⌀ DC | 4,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Malli | 12×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,7 mm | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Semi-Standard | kyllä | |
Lastu-urien pituus Lc | 64 mm | |
Kokonaispituus L | 102 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 123303 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960993 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 4,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
154,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellis-⌀ DC | 4,2 | 4,2 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Lastu-urien pituus Lc | 64 | 64 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,7 | 57,7 |
Sarja | Pro Steel | Master Steel |