TKM-HPC-pora Weldon DIN 6535 HB 6,2 mm

Tuote nro.: 123179 6,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 12×D
  • tyyppi: W
  • Kärkikulma: 135
  • Varsi: DIN 6535 HB, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,2 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 12×D
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 98,7 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 108 mm
Kokonaispituus L 146 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,45 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 123179 6,2
EAN / GTIN 4045197759900

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryyli
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

DLC-pinnoite sp2  uusinta sukupolvea, vähäisen  hankauskertoimen ansiosta erinomainen lastunpoisto. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Syväreikäporien 12×D prosessivarma käyttö edellyttää ennakoivaa keskitystä nrolla 121068121130.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin