{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Uni | |
| Nimellis-⌀ DC | 3,6 mm | |
| Pinnoitus | TiAlSiN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Malli | 8×D | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kärkikulma | 140 astetta | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,6 mm | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Semi-Standard | kyllä | |
| Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
| Kokonaispituus L | 72 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
| Värirengas | oranssi | |
| Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
| Tuotekoodi | 123020 3,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515012515 | |
| Valmistajan numero | 123020 3,6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |