HOLEX Pro Inox TKM-tehopora lieriövarrella DIN 6535 HA 13,5 mm

Tuote nro.: 122685 13,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Inox
Nimellis-⌀ DC 13,5 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 56,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastu-urien pituus Lc 77 mm
Kokonaispituus L 124 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkaporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122685 13,5
EAN / GTIN 4067263005926

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas poraus erityisesti ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen.
Suorat pääterät, joissa on optimoitu leikkuuterän muotoilu, parantavat lastunmurtumiskäyttäytymistä. Suurennetut lastukammiot takaavat erinomaisen lastunpoiston.Parempi kulumiskestävyys entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävän pinnoitteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Tilaa muoto HB numerolla 122686.
Muoto HE: tilaa numerolla 122687.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin