• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

GARANT Uni Hero TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 7,01-Xmm

Tuote nro.: 122450 7,01-X
Uusi tuote
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Uni
⌀-alue 7,01 mm - 7,99 mm
Pinnoitus TiAlSiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 29 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 41 mm
Kokonaispituus L 79 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Värirengas oranssi
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122450 7,01-X
EAN / GTIN 4069515047647
Valmistajan numero 122450 7,01-X
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
190
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Maksimaalinen yleiskäyttöisyys ja taloudellisuus yhdessä työkalussa. Kestävä työkalurakenne ja kupera/kovera terämalli takaa työkalun optimaalisen vakauden ja lastunmurtokäyttäytymisen monenlaisissa materiaaleissa. Erityinen lastu-urien geometria ja kiillotetut lastutilat ihanteelliseen lastunpoistoon ja maksimaaliseen prosessivarmuuteen. Erittäin sileä korkean suorituskyvyn TiAlSiN-pinnoite vähentää tehokkaasti kulumista ja teräkerrostumien muodostumista.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC= L2+ 1,5× DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Tilaa muoto HB numerolla 122451.
Tilaa muoto HE numerolla 122450 ja 12900HE.
Artikkelit, joiden hinnat ovat sulkeissa: Poikkeava toimitusaika ja vähimmäistilausmäärä 3 kpl.