{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 19,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6537 K | |
Malli | 4×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kärkikulma | 140 astetta | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 50,1 mm | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 79 mm | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 122396 19,3 | |
EAN / GTIN | 4045197424099 |