GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 16,5

Tuote nro.: 122371 16,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 4×D
  • tyyppi: H
  • Kärkikulma: 140
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Nimellis-⌀ DC 16,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 48,3 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 73 mm
Kokonaispituus L 123 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Syöttö f teräksessä < 60 HRC 0,2 mm/kierr.
Värirengas punainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122371 16,5
EAN / GTIN 4062406088729

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
Teräs < 55 HRC
H
28
Teräs < 60 HRC
H
16
Teräs < 65 HRC
H
14
Teräs < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Kuperien kärkiterien ja särmien määritetyn pyöristyksen ansiosta poran vakaus on suuri ja kuormitettavuus maksimaalinen.
Erityinen Multi-Nanolayer-pinnoite karkaistuihin teräksiin poraamista varten.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Muoto HB ja HE toimitetaan samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilataan nron 122362/122372 kanssa.
Muoto HE: tilataan numeroiden 122361/122371 + 129100HE kanssa.
Kun poraat karkaistuja teräksiä 56 HRC:stä alkaen, jäähdytä vain ilmalla!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin