GARANT Diabolo TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 17,5

Tuote nro.: 122361 17,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 4×D
  • tyyppi: H
  • Kärkikulma: 140
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Nimellis-⌀ DC 17,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 46,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 73 mm
Kokonaispituus L 123 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Syöttö f teräksessä < 60 HRC 0,15 mm/kierr.
Värirengas punainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122361 17,5
EAN / GTIN 4062406098933

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
65
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
Teräs < 55 HRC
H
28
Teräs < 60 HRC
H
16
Teräs < 65 HRC
H
14
Teräs < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Kuperien kärkiterien ja särmien määritetyn pyöristyksen ansiosta poran vakaus on suuri ja kuormitettavuus maksimaalinen.
Erityinen Multi-Nanolayer-pinnoite karkaistuihin teräksiin poraamista varten.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Muoto HB ja HE toimitetaan samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilataan nron 122362/122372 kanssa.
Muoto HE: tilataan numeroiden 122361/122371 + 129100HE kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki
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
    ⌀ DC h7 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin