TKM-erikoispora DIN 6535 HA 3,02 mm

Tuote nro.: 121201 3,02
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 5×D
  • Kärkikulma: 120
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3,02 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Toleranssi, nimellis-⌀ ±0,003
Terien lkm Z 1
Kärkikulma 120 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 23,5 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f PEEK 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121201 3,02
EAN / GTIN 4045197715579

Käyttötaulukko

PMMA akryyli
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kierteinen tarkkuuspora muoveille. Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen ansiosta, erittäin hyvä pistomittatarkkuus. Kiillotetut kierukkaurat optimaaliseen lastunpoistoon.
Mahdollistaa
toleranssivälin IT7 säilymisen ⌀:n alusta ⌀:n loppuun erityisen kärkimuodon ansiosta.
Toleranssi:Koko, nimellis-⌀ + 0,003 mm.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 121201 + 129100HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 121201 + 129100HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin