TKM-keskiöpora A 1 mm

Tuote nro.: 121001 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k13
  • Upotuskulma: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k13
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 1 mm
Työkappaleen ⌀ 6–8 mm
varren ⌀ Ds 3,15 mm
Varren toleranssi h6
Kokonaispituus L 31,5 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121001 1
EAN / GTIN 4045197594570

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
Teräs < 55 HRC
H
20
Teräs < 60 HRC
H
15
Teräs < 67 HRC
H
10
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Täyskovametallitangosta, hiottu. Kierteinen ura.
Materiaaleille 62 HRC asti.
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
    ⌀ DC k13 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin