Erikoispitkä kierukkapora HSS N 12,5R2 mm

Tuote nro.: 116760 12,5R2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1870 R2
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 12,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1870 R2
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 16-30 astetta
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 241,3 mm
Lastu-urien pituus Lc 260 mm
Kokonaispituus L 395 mm
Morsekartio MK koko 1
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116760 12,5R2
EAN / GTIN 4045197035295

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Hyvä pyörintätarkkuus. Sydänosan paksuus ja paksunema ovat normaalit.
Erikoiskäsitelty pinta.
Syviin porauksiin. Syvien reikien poraus on tehtävä poraa useita kertoja nostamalla, riittävästä jäähdytyksestä on huolehdittava.
Edullinen malli, vakiokierukka.
Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin