{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 345 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 20-30 astetta | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 114,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 145 mm | |
Kokonaispituus L | 243 mm | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116320 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029645 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 20,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio |
Morsekartio MK koko | 2 | 2 |
Lastu-urien pituus Lc | 145 | 145 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 114,3 | 114,3 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |