Kierukkapora, erikoispitkä FS 6X205 mm

Tuote nro.: 116250 6X205
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1869
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1869
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 131 mm
Lastu-urien pituus Lc 140 mm
Kokonaispituus L 205 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116250 6X205
EAN / GTIN 4062406265908

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
55
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
30
Teräs < 500 N/mm²
P
32
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Terän tarkka hionta.
Erityinen 4-viisteinen selkähionta erittäin hyvään ohjaukseen reiässä. Urat kiiltävät, viisteet nitratut.
Teräväkärkinen muoto C.

Etu:

Erikois-syväreikäpora. Erityisen syviä tai syvälle porattavia reikiä varten. Litteän lastu-uran ansiosta hyvä lastunpoisto; siksi erityisen syvissä porauksissa lastuja tarvitsee poistaa harvemmin.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta
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
    ⌀ DC h8 × kokonaispituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin