Kierukkaporasarja HSS-E nro 114580 kotelossa 1-13

Tuote nro.: 115450 1-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 35

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 1 mm - 13 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 35 astetta
Varsi Lieriövarsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 25
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
sis. kotelon kyllä
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115450 1-13
EAN / GTIN 4045197875587

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
40
Teräs < 900 N/mm²
P
35
Teräs < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Suurtehopora, erinomainen suorituskyky. Tarkat poraukset optimoidun ristikärkimuodon ja 4-pintaisen hionnan ansiosta. Erityinen lastu-uraprofiili vähentää merkittävästi lastuamisvoiman tarvetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat