{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 19 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | ei | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115265 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024749 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS nro 114360 täydennyssarjana 1-10
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
47,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
103,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Teräsarjan porrastus | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
sis. kotelon | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
tyyppi | N | N | N |